油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ

(278件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18kg) 注文コード 07583161 品番 -
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。

使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液〜200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
用途
各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100〜200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品
白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
※作業時は保護メガネ、およびゴム手袋を着用して下さい。
※他の薬剤、洗浄剤等とは混ぜないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※洗浄液をスプレーする時は目に入らないように充分注意し、目線より下に向けて使用して下さい。
※使用後は必ず栓をし、密封した状態で直射日光、高温を避け、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※他の容器に移し替える場合、液が跳ねて目や皮フに付かないように注意し、容器にはその商品名、使用方法、注意事項等を明記した上で使用して下さい。
※キャップを開けるときは、液が飛び出す恐れがあります。又、容器を移動するときはキャップをしっかり閉めて下さい。
※野菜、果物、食品類の洗浄には適しません。洗浄作業中に液が食品類にかからない様に注意してください。もし食べ物が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすいで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 278
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:

この商品を使っています。油汚れは良く落ちますし安いのが良いです

2026-01-22
用途:
ロードバイク
教育・研究機関

主にロードバイクのチェーンなどの油汚れの除去に使用しましたが、良く落ちます。

2025-11-17
用途:
厨房側溝の油落とし
株式会社ユーイー 様 (サービス業)

原液で使用しました
少しの量で予想以上に短時間で油脂を除去できました

1人が参考にしています
対象商品:
07583152
2025-08-27
用途:
車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

車内清掃の汚れには不向きなようです。以前使っていたモノタロウPBの洗剤だと樹脂のシボ部分の汚れが浮いてくるような感じで気持ちよく使っていましたが、量が多すぎて保管に困っていたので量の少ない本商品を購入し使いました。ただ、以前のようにスキッときれいにならないので、また別な商品を探すことにします。

2人が参考にしています
2025-06-15
用途:
イマイチな結果に
飲食業

ちょっとした油汚れにはいいと思いますが飲食店でのこびり付いた油汚れには物足りないですね。
油まみれの雑巾を漬け置きで一晩しても大して落ちてはいない・・
原液でやっても変わらずですね。
これより強めのモノタロウブランドの注文コード30767108 をおすすめします。
気軽にたくさん使える点はいいと思います。
軽めの油汚れには適した商品ではないかと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
07583152
2025-08-22
用途:
厨房内油汚れ前半、床掃除など
飲食業

レンジクリーナーを使用していましたが、遜色なく使用でき、コスパもOK。これにします

2025-09-11
用途:
工場内の清掃

工場内で結構使うので、安価で油汚れもしっかり落ちて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07583152
2025-04-23
用途:
油汚れを落としたい時
サービス業

それまで有名なメーカーのを使用していましたが、安さに惹かれて試してみたところ 遜色ないレベルで、しかも濃縮タイプなので、何倍にもお得感を感じました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする