PKG画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×40冊) ピンク、グリーン、ライトグリーン、ぺブルグレー、オーキッドフロスト 注文コード07583217 品番5002SS-AP2
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様強粘着 種別ふせん 形状短冊形 ピンク、グリーン、ライトグリーン、ぺブルグレー、オーキッドフロスト シリーズPost-it 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100% 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号18 112 110 グリーンマーク認定 再生材使用使用
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19875668
2022-06-09
用途:
社内検印前の伝票にメモとして
その他業種

強粘着というだけに、しっかり粘着しますが、はがしやすいし、のり跡もつきません。また、油性ボールペンとの相性がよく、字が書きやすい。色も文字を邪魔することのない落ち着いたパステルカラーで、大変使いやすく重宝しています。社内でも人気のふせんです。

2022-01-22
用途:
事務
株式会社石原精機製作所 様

粘着力がとても強くて剥がれにくくて使いやすいです。

対象商品:
19875652
2018-04-05
用途:
目印、引継ぎのメモ書き
電気・ガス・熱供給・水道業

パステルカラー4色パックのグリーンとブルーが残るのでこの2色セットを足して調整しています。

対象商品:
19875652
2017-09-19
用途:
事務作業、現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

パステルカラー4色を購入していたときはグリーンと青が残ることが多かった。鮮やかな色のが好まれるのでイエローとピンクのセットはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする