商品画像

パチットコンパクトノズル(DBR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07583488 品番XGZ0181
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホースリールの補修部品です。
グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。
手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。
水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。

用途屋外散水用に。 トラスコ品番699-5031 材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス 長さ(mm)43 高さ(mm)130 基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
注意
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「園芸用の耐圧ホース」を使用してください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする