※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクリップ
ナイロンクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
07583764
品番
NK-24N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
C
寸法H(mm)
1.8
寸法A(mm)
39.4
寸法F(mm)
6.3
寸法D(mm)
19.8
寸法E(mm)
11.9
寸法B(mm)
5.1
寸法C(mm)
27.8
固定時の内径(Φmm)
37.3/35.0/31.2 (外穴/中穴/内穴)
寸法N(mm)
12.7
寸法G(mm)
9.5