Stim Pure

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07583820 品番1kg
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

世界で注目されている海藻「アスコフィラムノドサム」を100%使用したバイオスティミュラント(BS)資材です。
-
【期待できる特徴】
●作物本来の力を活性化し、草勢強化と品質改善
●含有成分の作用により環境ストレス耐性が向上
●細胞の質が向上し、成果物の棚持ちが向上

用途葉面散布または土壌潅注 主成分海藻抽出物100%(アスコフィラムノドサム)、過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用 有効成分全窒素0.1〜0.5%、水溶性カリ5〜7%
関連資料:(4.31MB)
注意
※石灰系の資材との混用はできません。
※灌水チューブで流す場合は後水を流してください。
※本製品には海藻由来成分が含まれており、稀にゼリー状に凝固することがありますが、品質や安全性に問題はございません。使用前によく振り、規定の倍率に希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする