L型カード立PET製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07583932 品番 CR-KD300P-T
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質再生PET樹脂製 厚さ(mm)1 外寸(幅W×高さH)(mm)300×103 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583948
2023-10-25
用途:
キャプション立てにしてます
アドバンスクリエイト株式会社 様 (サービス業)

ケースの厚みも丁度良く、机に置いても棚に置いても見えやすい角度です。

1人が参考にしています
対象商品:
07583966
2021-11-23
用途:
売場の設営や催事
製造業

シンプルで使いやすく持ち運びも便利です。

割れにくく、汚れが目立たないです。

対象商品:
07583948
2019-09-27
用途:
消費税変更に伴い、今までバラバラだったプライスカードを統一する為に購入しました。
卸売・小売業

光沢が有り、プライスカードを入れた際見栄えが良く、使い勝手良かった

対象商品:
07583957
2017-11-21
用途:
盆栽展の花名表記
製造業

小品盆栽、山野草を展示し花の名前を書いて添えたがバランスが良く調和が取れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする