油汚れ用洗剤 工業用 (パワフルクリーナー)

(191件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4kg) 注文コード07584245 品番-
販売価格(税込) ¥1,868 定期注文特価(税込)1,538
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。

用途
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100〜200倍
モップについた油汚れに…10倍
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液〜200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
※作業時は保護メガネ、およびゴム手袋を着用して下さい。
※他の薬剤、洗浄剤等とは混ぜないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※洗浄液をスプレーする時は目に入らないように充分注意し、目線より下に向けて使用して下さい。
※使用後は必ず栓をし、密封した状態で直射日光、高温を避け、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※他の容器に移し替える場合、液が跳ねて目や皮フに付かないように注意し、容器にはその商品名、使用方法、注意事項等を明記した上で使用して下さい。
※キャップを開けるときは、液が※飛び出す恐れがあります。又、容器を移動するときはキャップをしっかり閉めて下さい。
野菜、果物、食品類の洗浄には適しません。洗浄作業中に液が食品類にかからない様に注意してください。もし食べ物が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすいで下さい。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、7人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 191
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07584245
2026-01-06
用途:
厨房の備品、施設の清掃
有限会社 後藤五八 様 (飲食業)

油汚れがめっちゃ落ちます。
リピート買い必須の商品です。

2025-12-02
用途:
家事、風呂洗い
αAUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

量的に多く、経済的、汚れ落ちも問題ありませんでした!毎回リピートしています!

2025-09-20
用途:
色々な汚れ落とし
サービス業

初めて使ってみましたが結構汚れ落ちは良いです。ニオイもあまり気になりません。金額もリーズナブルで助かります。

対象商品:
07584245
2025-08-27
用途:
ハウスクリーニング
TSYプランニング 様 (サービス業)

専用の洗剤と遜色なく使用出来て、コスト面で助かってます。

対象商品:
07584245
2025-08-17
用途:
店内清掃
鶏焼肉 三六九 様 (飲食業)

現在改装中の為、使用後の感想はありませんが、内容量と値段のコスパがよくて購入しました。

2025-03-21
用途:
灯油ポリタンクの洗浄に利用。
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

灯油ポリタンクの外側が異常に汚れる為、パワフルクリーナーで洗浄。
こびりついた油汚れを強力洗浄してくれます。
ゴム手袋も必須ですが防護メガネも用意した方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07584245
2024-07-10
用途:
設備、床等の油汚れ清掃
製造業

他メーカーの物を使用していましたがこちらを購入して使用してみた所
油汚れも良い感じで落ちました。
床等は結構薄めても落ちました。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
07584245
2024-08-06
用途:
色々な汚れに

手もあれることなく 油汚れもよく落ちます 薄めて使うのでコスパでいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品はSDSの発行に対応していますか。
回答:
商品ページの【化学物質等安全データシート(SDS):】よりダウンロード可能です。
2023-04-25
質問:
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ(注文コード:07583152)との違いは何ですか。
回答:
ベースは油汚れ落としとして近い処方になっておりますが、工業用強力タイプは、工場などの汚れなど向け、パワフルクリーナーは、厨房などの油向けとなります。
8人が参考にしています
2023-04-25
質問:
原液のPH値を教えてください。
回答:
PH値は13になっております。
3人が参考にしています
2023-04-25

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする