QUT50 クイックウルトラサーモ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07584858 品番QUT50-1BTL
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急速30秒昇温・急速降温ができます。
放射特性は抜群です。
必要最小限の電力で加熱ができます。
作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。
高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。

仕様セラミック溶射区分/ブルー ケース寸法(mm)124×124×18 放射面寸法(mm)115×115 質量(g)360 端子ねじM4.0 許容温度(℃)(ヒータ表面)650 温度センサー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする