※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT ウルトラ・サーモ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(kW)1.0 注文コード07585016 品番3AY-T-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
この商品は消費電力など43種類から選べます 他の種類を見る

放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。

仕様金具付 質量(kg)2.0 電圧(V)単相200 端子ねじM3.5 ケース寸法(mm)400×160×40 消費電力(kW)1.0 最高使用温度(℃)520 材質(基板)SUS板 放射面寸法(mm)380×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07584903
2024-06-29
用途:
塗装の乾燥
有限会社アルミホイールメンテナンス札幌 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前から使ってますが、塗装の乾燥に大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする