S3A-0.4 UT ウルトラ・サーモ TPR熱学 07585113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT ウルトラ・サーモ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個消費電力(kW)0.4注文コード07585113品番S3A-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400

放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。

質量(kg)0.65電圧(V)単相200端子ねじM3.5ケース寸法(mm)140×140×20消費電力(kW)0.4最高使用温度(℃)520材質(基板)SUS板放射面寸法(mm)130×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07584903
2024-06-29
用途: 塗装の乾燥
有限会社アルミホイールメンテナンス札幌自動車・二輪車・自転車関連業

前から使ってますが、塗装の乾燥に大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする