IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状センターニュートラル形 ケーブルG3/4 アクチュエータの種類調整ローラレバー 注文コード07585542 品番VCX-7003-J
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はヘッド形状・ケーブル・アクチュエータの種類など9種類から選べます 他の種類を見る

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。
水素ガス雰囲気中でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。

接触形式単極双投 (SPDT)×2 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 接点仕様銀:リベット/金合金:クロスポイント 防爆構造内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆) 保護構造IP67 (IEC60529、JIS C 0920) ヘッド形状センターニュートラル形 アクチュエータの種類調整ローラレバー ケーブルG3/4 接点材質 外部規格THIS・NK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする