圧力調節器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07585786 品番L404F208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

圧力調節器プレッシャトロール L404Fは、非腐蝕性の液体・気体・蒸気等の圧力の制御・リミット制御・警報用などに使用する圧力調節器です。
受圧部のベローズが圧力変化を検出し、スイッチを作動させ電気回路をオンオフして電磁弁・電動弁等を開閉します。

接続部ねじRc1/4 設定圧力範囲(kPa)35〜1000 最高使用圧力(kPa)1600 質量(g)約900 動作方式(制御)オンオフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする