ダブルファンドライヤー モンスター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07588616 品番KHDW820H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー
大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減
ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現
5カ所のマイナスイオン発生
温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に
着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に

付属品集風器 幅(mm)223 質量(kg)0.66 高さ(mm)263 奥行(mm)100 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 イオンマイナスイオン×5 モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする