100〜120、200〜240V地域対応。海外使用OK 国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え ツインマイナスイオン機能 つかいやすいシートスイッチ 先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム 先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ 毛髪巻込み防止機構