【激落ちくん】サンリオキャラクターズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07588747 品番S01377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

激落ちくんシリーズからかわいいサンリオキャラクターが登場!パキッと割るとキャラが出てくる。ハローキティ、マイメロディ、クロミ 各2種類、計6種類のいずれか1個入っています。(種類は選べません)しつこい汚れも水だけでスッキリ。

用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 本体サイズ(mm)約75×90×120H 適合用途シンク、洗面台 繰り返し・詰め替え対応
注意
※身体には使用しないでください。
※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※凹凸面への使用や強い力でこすると摩耗して裂けることがあります。
※レンジ周り等のひどい油汚れは、水だけで落ちない場合があります。
※目地やヒビ割れ等にしみこんだ汚れや、カビ、蛇口まわり等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電気製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電、故障の原因になります。
※細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※誤飲、窒息のおそれがありますので幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに近づけないでください。
※熱湯消毒並びに漂白剤・カビ除去剤の使用はお避けください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※発泡素材ですので硬さに差がありますが性能に問題はありません。
※・食器類に使用した後は必ず水洗いしてください。
※・摩耗したクリーナーが口に入らないよう、充分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする