製品画像
信越ポリマー
信越ポリマーの 表面保護材
ポリマーエース TG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07588851
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途
小型デバイス固定
長さ(mm)
75
幅(mm)
25
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40〜180
主成分
シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【関連分野】RFID、各種センサーの固定
関連資料:
(1.63MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
商品説明動画
参考になった