製品画像
信越ポリマー
信越ポリマーの 補修・シーリングテープ
信越ポリマーの シールテープ
ポリマーエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07588896
品番
PA_ライトグレー_W25×L3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途
インフラ、建築物の漏水補修。
長さ(mm)
3000
幅(mm)
25
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜180
主成分
シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【他分野】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連分野】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築分野】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
関連資料:
(4.57MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要