FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の 作業帽
ポリエステルアメリカンメッシュキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07589316
品番
#93104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
カジュアルな無地の帽子です。普段使いや、仕事用にも☆後ろメッシュで蒸れない☆重さ:約50g/枚、ケースサイズ:幅240×高さ190×奥行550mm、ケース重量:1670g
色
ブルー
質量(g)
50