※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン鏡面横受ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)19 注文コード07589806 品番TO-166S-K19
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

付属品木ネジ×2 タイプ(片穴) 種類止穴 仕上鏡面磨き サイズ(mm)19
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする