※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
SUGICO(スギコ)の パイプブラケット
ステン鏡面横受ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
19
注文コード
07589840
品番
TO-166S-T19
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
木ネジ×2
タイプ
(通し穴)
種類
通穴
仕上
鏡面磨き
サイズ(mm)
19
関連資料:
寸法図(0.04MB)