※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンD型ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07589885 品番 TO-709-1
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。

付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304) タイプ首短タイプ(通しタイプ) 種類通穴 適合パイプ径(Φmm)25
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする