※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
SUGICO(スギコ)の パイプブラケット
ステンD型ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07589937
品番
TO-723-2
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
首長タイプ(通しタイプ)
種類
通穴
適合パイプ径(Φmm)
32
関連資料:
寸法図(0.09MB)