※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
SUGICO(スギコ)の パイプブラケット
ステンD型ブラケット ロングタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
32
注文コード
07590016
品番
TO-730-8
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。
首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
タイプ
(止めタイプ)
種類
止穴
適合パイプ径(Φmm)
32
パイプ長(mm)
【首部】270
関連資料:
寸法図(0.14MB)