商品画像

- アルバータハニー クインビーガーデン 07591346 - アルバータハニー クインビーガーデン 07591346 - アルバータハニー クインビーガーデン 07591346

アルバータハニー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg×3本) 注文コード07591346 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

自然豊かなカナダ・アルバータ州で採蜜。アルバータ州は、神秘的な湖や万年雪に覆われた連峰と大氷河が点在する、カナダで最も風光明美な地域です。カナダ・アルバータ州では、豊かな自然の中でたくさんのミツバチが健康に暮らしています。 さらりとした繊細な甘みは、製菓・製パン・調理などに最適です。細口が使いやすいハンディボトル。容器はやわらかいプラスティックのボトルなので、はちみつが1kg入っていても、女性でも片手で持てるのがうれしいポイント!キャップもワンタッチで開けることができるので、とっても使いやすい仕様となっています。細口タイプなので、はちみつが注ぎやすいのもうれしい!スプーンを使わなくてもはちみつを注ぐことができるので、毎日のお料理にも気軽にお使いいただけます。

用途天産物のため白く結晶することがありますが品質には変わりありません。かきまぜながら湯煎しますと元に戻ります。体内に抵抗力が充分でない一歳未満の乳児には与えないで下さい。 種別業務用
注意
※直射日光、高温を避け常温保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする