超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.0 溝長l(mm)65 注文コード07594894 品番OVRS-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は刃径D・溝長lなど120種類から選べます 他の種類を見る

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)12.0 溝長l(mm)65 全長L(mm)115 仕様ショートサイズ 刃径公差+0.013〜+0.010 シャンク径d(Φmm)12.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07594894 OVRS-0120 39400663 OVRS0120 超硬Vリーマ 大見工業 超硬Vリーマ 大見工業 1本 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする