面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07595327 品番400-12X75PBL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ

用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに 幅(mm)19 長さ(m)3.7 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする