絞り込み
幅(mm)
- 19(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 3.7(1)
- 6.1(1)
ブランド
- Wrap-It
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(14)
- MCO(4)
- OKW(2)
- RS PRO(24)
- STREAM TRAIL(2)
- TRUSCO(10)
- WAKI(和気産業)(27)
- もりや産業(13)
- アラコー(9)
- エスコ(31)
- エーモン(1)
- クラレファスニング(9)
- シンワ(14)
- ニッサチェイン(1)
- ニトムズ(1)
- ベルクロ(11)
- ユタカメイク(4)
- 伸和(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「幅(mm)」から絞り込む
19(1)
38(1)

面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'
Wrap-It¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'
Wrap-It¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1
『面ファスナー』には他にこんなカテゴリがあります
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら