セットインライザーハンドルバー ライザーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 マット ブラック 注文コード07595510 品番V07HDL00401
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル
絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。

材質6061-T6 アルミ 幅(mm)540 マット ブラック 質量(g)303 角度(°)バックスィープ:5 グリップ径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする