セットインフラットハンドルバー フラットバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ソフト シルバー 注文コード07595519 品番V07HDL00102
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ
狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。

材質6061-T6 アルミ 幅(mm)540 ソフト シルバー 質量(g)189 角度(°)バックスィープ:10 グリップ径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする