Veno
Venoの 自転車ハンドル関連
Venoの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
Venoの 自転車用ステム
ライドステム 角度調整可能ステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07595711
品番
V07STM00701
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
角度調整可能なユーティリティーモデル
センターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。
材質
6061-T6アルミ
幅(mm)
中央空間:45
寸法(mm)
110、コラムハイト:65
色
マット ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
318
角度(°)
0〜60
クランプ幅(mm)
65
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。