トップクロウズドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07595738 品番 V07STM00201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルにアップライトポジションを実現
大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。
滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。
しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)90 ブラック(マット仕上げ) サイズ1-1/8" 質量(g)229 角度(°)25 クランプ径(Φmm)31.8 挿入深さ(mm)フォークコラム:44
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする