パークステム アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07595860 品番 V07STM00302
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

何にでも合う上品なシンプルデザイン
装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。
25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)100 マットブラック 高さ(mm)コラムハイト:43 角度(°)84 クランプ径(Φmm)25.4 キャップ幅(mm)フロントキャップ:31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする