ハイスタックステム アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07595939 品番 V07STM00101
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハイポジションをスマートに
ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)80 ブラック(マット仕上げ) サイズ1-1/8" 質量(g)150 角度(°)75 クランプ径(Φmm)25.4 挿入深さ(mm)フォークコラム:75
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする