Veno
Venoの サドル関連
Venoの シートポスト/シートピン/シートクランプ
パークシートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07596115
品番
V07SPT00302
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アーバンなクロスバイクにもフィット
サイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。
クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質
2014アルミ、クランプ:アルミ
寸法(mm)
27.2、300
色
ソフトシルバー
質量(g)
226
クランプ径(Φmm)
43
オフセット
20mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。