ニヒルシートポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07596140 品番 V07SPT00101
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サドル下でスマートに個性が光る
サイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。
他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。

材質2014アルミ、クランプ:アルミ 寸法(mm)27.2、350 マットブラック 質量(g)240 クランプ径(Φmm)43 オフセット5mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする