THボトルケージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07596271 品番 V07BOT00101
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

多様性のあるホールド力を発揮するケージ
信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。
魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。
本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。
ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。

仕様キズ防止ガード付き 材質【スライドガイド】エラストマー(BK) BK 材質(本体)ジュラルミン 質量(g)60 対応Φ65mmボトル
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする