リアキャリア X96

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07596289 品番Q5K-YSK-051-E56
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

クラス18 ※JIS D9453 質量別クラス

材質アルミ黒塗装 質量(kg)約0.9 大きさ積載部:幅105、長さ350/荷物の大きさ限度:幅:リヤキャリア左右からそれぞれ10cmまで、長さ:リヤキャリア後端から10cmまで、高さ:リヤキャリアから40cmまで
注意
※チャイルドシートの取付けはできません。
※リヤバスケットの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする