質量(g)約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5〜55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
出力4〜20mA
種類標準速形 直流アイソレータ
入力種類0〜1V
負荷抵抗750Ω以下
入力インピーダンス(Ω)1000000
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
消費電力約2.4VA
起動電流(A)-
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
仕様●追加処理:なし