付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)約 6.8
色ブラック
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )