エフケイシステム
エフケイシステムの 店舗運営用品
エフケイシステムの キャッシャー/レジ・会計用品
エフケイシステムの 電子レジスター/ドロワー
キャッシュドロア(手動開閉式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07602230
品番
MB-41H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個
仕様
●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
材質
外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)
スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)
約 6.8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイス
手動開閉式