SpacePad《空/SORA》1way(バッテリーでの稼働)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード07602668
品番1way
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。
また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。
真空値-80〜85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5〜6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。