SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602695 品番SST-FF121B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化
・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現
・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ
・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)

材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g)実質量:20 (FF121B) 備考ネジ 4本付属 型番SST-FF121B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120 設置場所120mmファングリルおよびフィルターキット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする