材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0〜1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0〜2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0〜31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0〜63.67CFM