SilverStone 風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン SST-AP181

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602729 品番SST-AP181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・業界をリードするエアチャンネルファン
・空気抵抗を減らす幅広ブレード
・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ
・低消費電力

仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meter ブラック 質量(g)441.35 電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode) 回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32 ベアリングSleeve 定格電流(A)0.45MP 型番SST-AP181 最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18 コネクタ3pin ケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700 ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 流量52.4/78.68/100.27CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする