SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602738 品番SST-AP184I-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・ 業界をリードするエアチャネリングファン
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現
・ デュアルボールベアリングによる長寿命
・PWM経由でのワイドな0 RPM 〜 1,200 RPM回転数制御
・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護
・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現

仕様応用:180mm, 200mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム Black 質量(g)実質量:410 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2O)0〜2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4 pin PWM ノイズレベル0〜34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜143.21CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする