(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739

(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739
(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739
(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739
(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739
(103842) Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス Mt.SUMI(マウントスミ) 07602739

Mt.SUMI別注 O.D.メタルクリーナー プラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07602739
品番
(103842)
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

人気クリーナーがMt.SUMI仕様でさらに強力に
水なし洗浄 + 防サビメンテナンス
頑固な焦げ付きも落とせるスクレーパー付属

成分
水、界面活性剤、アルカリ溶剤、防錆材
セット内容
クリーナー本体、スクレーパー
材質
(本体) PET、(スクレーパー) ステンレス
容量(mL)
200
質量(g)
255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(クリーナー本体)5.5×4.5×18、(スクレーパー)9×2.6×0.1
危険物の類別
非危険物
注意
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用してください。
※目より高い場所で使用する場合は、保護メガネを着用してください。
※使用中は換気してください。
※火気を近づけないでください。
※高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※ノズルのロックがかかったままレバーを引かないでください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※本製品を使用した調理器具や食器は、次回使用する際に必ず水洗いしてから使用してください。
※使用後、アルカリ成分が白く残ることがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※目に入った場合は水で十分に洗い、すぐに眼科医の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は水を飲ませ、すぐに医師の診察を受けてください。
※革製品、木製品、塗装面、アルミ製品、水がしみ込むものにはお使いいただけませんのでお気を付けください。
※長時間つけ置きする場合は、材質によって変色する場合があります。目立たない部分で試してから使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする