SilverStone RGB LED内蔵ファングリル 140mmファン用 SST-FG141

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602756 品番SST-FG141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示
・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果
・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり

仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B 材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ 質量(g)実質量:45 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)0.56 型番SST-FG141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140 設置場所140mmファングリル、LEDキット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする