SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07602781 品番 SST-FTF6025B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・ 小型電子装置に理想的なファン
・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上

ノイズレベル
12V: 25.9 dBA
減速ケーブル: 20.2 dBA
5V: 15.5 dBA
流量
12V: 15.45 CFM
減速ケーブル: 11.87 CFM
5V: 3.65 CFM
定格電力(W)0.96 定格電流(A)0.08±0.01 型番SST-FTF6025B 最大静圧(mmH2O)12V:3.55、減速ケーブル:2.21、5V:0.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25 材質PBT 質量(g)57.78 電圧(V)始動:4.5 定格電圧(V)12 ベアリングHDB 回転数PWM:0〜3,600 RPM +-10%、12V:3,600 RPM +-10%、減速ケーブル:2,850 RPM +-10%、5V:1,300 RPM +-10% コネクタ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする