SilverStone 簡単にケースをドレスアップするRGB LED内臓 ファングリル SST-FG122

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602790 品番SST-FG122
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・エアフローを妨げない大型開口部
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能
・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果
・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり

仕様
●RGB ピン割り当て:+5V, D, G
+5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット
材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ 質量(g)27 定格電圧(V)5 DC 定格電流(A)1 型番SST-FG122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする