曜日別特売
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808

SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808
SST-FTF5010B SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07602808

SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)50×50×10(mm)
内容量1台注文コード07602808品番SST-FTF5010B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ 小型電子装置に理想的なファン
・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上

定格電力(W)0.5定格電流(A)0.04±0.01型番SST-FTF5010B最大静圧(mmH2O)12V:1.83、減速ケーブル:1.14、5V:0.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×10材質PBT質量(g)19電圧(V)始動:4.5定格電圧(V)12ベアリングHDB回転数PWM:0~4,500 RPM +-10% 、12V:4,500 RPM +-10% 、減速ケーブル:3,400 RPM +-10% 、5V:2,000 RPM +-10%コネクタ4ピンノイズレベル
12V: 28 dBA
減速ケーブル: 20 dBA
5V: 16.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応流量
12V: 7.34 CFM
減速ケーブル: 5.91 CFM
5V: 3.33 CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする